Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ráčnový šroubovák se zásobníkem Automobilový/kovozpracující průmysl, typ 2
Včetně 12 bitů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dřík: Kulatý dřík s magnetem, leskle chromovaný
Hrot: DIN 3126-D 6,3
Ráčnový šroubovák pro náročné aplikace
28 zubů, max. moment 20 Nm.
Výkonné a rychlé šroubování
Šroubování jednou rukou, snadná změna směru, zatímco druhá ruka provádí jinou práci.
Výhoda principu ráčny
Není nutno měnit polohu ruky. Toto provedení umožňuje rychlou a efektivní práci při jakékoli montáži.
2K rukojeť
Extra štíhlý ráčnový šroubovák pro optimální přenos síly a komfortní manipulaci.
Zásobník na max. 12 bitů
Výsuvný a otočný zásobník umožňuje rychle vyhledat požadovaný bit.
Bit 1/4" s barevným kódováním
Rychlé vyhledání požadovaného bitu díky systému barevného kódování Würth – správný bit pro každý šroub.
Zajištění zacvaknutím
Slyšitelné cvaknutí signalizuje bezpečné zajištění zásobníku bitů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!