Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Rázový nástrčný klíč 1/2" DIN 3121/ISO 1174
Rázový nástrčný klíč 1/2" DIN 3121/ISO 1174 - 1
Rázový nástrčný klíč 1/2" DIN 3121/ISO 1174 - 2
Rázový nástrčný klíč 1/2" DIN 3121/ISO 1174 - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Rázový nástrčný klíč 1/2" DIN 3121/ISO 1174

Pro jemnou montáž lehkých kovových ráfků. Dlouhá verze s barevným kódem.

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Provedení: kované, brynýrované



Pohon: 1/2", otvor na pojistný čep a drážka na O-kroužek



Pohon: Šestihran, metrický, Powerdriv



Dlouhé provedení



Plastové pouzdro


Zabraňuje poškození nátěru na hliníkových discích



Plastová zarážka uvnitř nástrčného klíče


Chrání hrany a povrchy chromovaných kolových šroubů



Plastový obal s barevným kódem


Zjednodušuje identifikaci rozměrů a zabraňuje plýtvání pracovní dobou