Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Recyklační systém VS ENVI Space XX
Recyklační systém VS ENVI Space XX - 1
Recyklační systém VS ENVI Space XX - 2
Recyklační systém VS ENVI Space XX - 3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Recyklační systém VS ENVI Space XX

Nabízí velký prostor, dokonce i v malé jednotce

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
  • Pro šířku modulu 300 až 600 mm

  • Pro montážní hloubku min. 515 mm

  • Pro montážní výšku min. 580 mm

  • Čisté oddělení odpadu – různé nádoby umožňují samostatné ukládání různých druhů odpadu

  • Synchronizované vedení Nova Pro s přesahem umožňuje snadný a pohodlný přístup i k zadním nádobám bez demontáže předních nádob

  • Zasouvací kryt s práškovým lakem nad odpadními nádobami jako další úložný prostor

  • Plastové nádoby potravinářské jakosti, vhodné i pro skladování např. krmiv pro zvířata nebo jiných potravin

  • Nádoby se snadno čistí a lze je mýt v myčce až do 70 °C

  • Madla nádob slouží k upevnění pytle na odpad a snadnému vyjmutí nádoby

  • Volitelně jsou k dispozici také uzavřená víka a víka s filtrem s aktivním uhlím pro nádoby na bioodpad

  • Díky dodané montážní šabloně není při montáži do jednotky nutné žádné měření

  • Upevnění kování k vedení bez použití nářadí

  • Praktické 3D nastavení čela pro snadné a pohodlné nastavení přímo při montáži

  • Kdykoli je možná dodatečná montáž

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.