Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zkušební pouzdro laserového přístroje pro měření referenční osy 49 ks
Umožňuje rychlé vyhodnocení nápravy po poškození při nehodě / najetí na obrubník / projetí výmolu apod.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro stanovení zkroucení, deformace, nebo ohybu součástí náprav, jako jsou tlumiče, náboj kola, rameno odpružení apod.
- Laserové komponenty obsažené v sadě umožňují přesné seřízení nápravy podle polohy odklonu kola a /nebo sbíhavosti, které byly přijaty před opravou po výměně součástí řízení, jako je konec spojovací tyče, spojovací tyč a axiální kloub
Rozsah dodávky
- 4× sada upevňovacích matic pro referenční bod z ploché oceli, po 4 kusech (M12 x 1,25/M12 x 1,5/M10 x 1,25/M10 x 1,5)
- 4× sada šroubů kol, po 4 kusech (M12 x 1,25/M12 x 1,5/M14 x 1,25/M14 x 1,5)
- 1× pravítko pro nastavení výšky
- 1× snímač úhlu
- 1x měřítko pro regulaci hloubky
- 2× plochý ocelový referenční hrot
- 1× držák na měřítko
- 1× držák na snímač
- 2× držák měřicího přístroje, srpovitý tvar
- 4× kuželová podložka (2x M12/M14 každý)
- 2× laserové ukazovátko s držákem pro montáž měřicího přístroje
Přístroj není náhradou za proměření nápravy! Ve většině případů však tato metoda stačí k zajištění dokonalé funkce nápravy. Požadavek: Vozidlo mělo před opravou přímou geometrii a nedocházelo k nepravidelnému sjíždění pneumatik.
- Sada pro měření náprav
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!