Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Retušovací tmel, epoxidová tyčinka na kov
Dvousložkový přípravek na rychlou a snadnou opravu povrchových poškození
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadná práce
- Nevyžaduje žádné pracné míchání
- Umožňuje dobré dávkování
- Rychlá aplikace
Vynikající adhezní vlastnosti
- Vysoká pevnost
- Široký rozsah použití
Snadné další opracování
- Vhodné pro nejrůznější varianty následného zpracování jako vrtání, frézování, řezání či broušení
- Lze přetírat
Odolné vůči teplotám do 120 °C, krátkodobě až do 150 °C
Pokud produkt nepoužíváte, chraňte jej před mrazem a přímým slunečním zářením. Při aplikaci opravné hmoty je nutno používat rukavice. Vzhledem k různé hustotě materiálu se údaje o hmotnosti jednotlivých tyčinek liší. V případě aplikací s velkým namáháním materiálu je třeba vhodnost opravné hmoty nejprve vyzkoušet.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
K tmelení povrchových poškození kovů, např. skříní převodovek, hliníkových dílů, dílů litých pod tlakem apod.
Použitelné povrchy: Ocel (prostá a eloxovaná), zinkoplech, litina, hliník, měď, mosaz, chrom, titan, olovo a nerezová ocel
- 1. Povrch musí být čistý, zbavený mastnoty a schopný nést zatížení. Zdrsnění povrchu před aplikací zlepší přilnavost.
- 2. Oddělte kroucením nebo odřízněte požadované množství a hnětením prsty dosáhněte rovnoměrného rozložení barvy.
- 3. Poté během následujících 2 až 3 minut naneste opravnou hmotu na dané místo.
- 4. Navlhčete si ruce ve vodě, hmotu pak bude možné snáze modelovat.
- 5. Po dalších zhruba 20 minutách hmota zcela ztvrdne a lze ji dále opracovávat.
- Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!