Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Řezací struna
Na demontáž skel vozidel s obzvláště úzkými mezerami bez poškození
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kvalitní vlákna pro maximální pevnost v tahu
Řezací lanko s maximální odolností vůči natržení pro použití v úzkých rozích a mimořádně úzkých mezerách
Minimální riziko poškození laku a interiéru
Díky kruhovému průřezu prakticky nehrozí pořezání.
Snadné a flexibilní použití
- Pro opakované použití 2–4x
- V případě přetržení struny ji lze svázat a pokračovat v práci
Pevnost v tahu je v tomto případě uvedena v N; u řezacích drátů se uvádí v N/mm². Řezací drát o čtvercovém průřezu 0,6 x 0,6 mm a pevnosti 2000 N/mm² odpovídá pevnosti v tahu cca 720 N.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!