Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Řídicí modul EASYLUX 12 V-1
Řídicí modul EASYLUX 12 V-1 - 1
Řídicí modul EASYLUX 12 V-1 - 2
Řídicí modul EASYLUX 12 V-1 - 3
Řídicí modul EASYLUX 12 V-1 - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Řídicí modul EASYLUX 12 V-1

Pro ovládání 12V LED světel s kabelovými i bezdrátovými spínači

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
  • Pro připojení k LED transformátoru EASYLUX, ať už přímo nebo pomocí propojovacího kabelu

  • Se šesti výstupy pro 12V LED světla s nasazovacím systémem WPS-12

  • Se třemi vstupy pro kabelové spínače s nasazovacím systémem WPS-WS


Vhodné pro následující spínače a snímače:


  • Kabelový spínač IR/TK EASYLUX

  • Kabelový snímač PIR EASYLUX

  • Kabelový snímač CAP EASYLUX

  • Kabelový tlačítkový spínač EASYLUX

  • Bezdrátový infračervený snímač EASYLUX

  • Bezdrátový dveřní spínač EASYLUX

  • Bezdrátový detektor pohybu EASYLUX


Funkce spínače:


  • Skupinové přepínání: Každý kabelový nebo bezdrátový spínač/snímač může ovládat dva LED světelné výstupy, tj. každá světelná skupina je se zapíná a zhasíná pomocí příslušného spínače nebo snímače

  • Obvod OR pro dveřní kontakty nebo detektory pohybu: Každý kabelový nebo bezdrátový spínač nebo snímač může ovládat dva LED světelné výstupy, přičemž všechny světelné skupiny jsou spínány dohromady bez ohledu na to, který spínač/senzor je aktivován

  • Mezilehlý spínač pro infračervený snímač: Každý z připojených spínačů nebo snímačů spíná a vypíná všechna připojená světla


Další funkce:


  • U vícebarevných svítidel lze na modulu předem nastavit barevnou teplotu (2700 K, 3000 K, 4 000 K a 6500 K)

  • Nastavitelný časovač vypínání od 10 sekund do 10 minut pro detekci pohybu

  • Nastavitelný časovač vypínání od 10 minut bez omezení pro dveřní kontakty