Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Řídicí modul EASYLUX 24 V-1
Pro ovládání 24V LED světel s kabelovými i bezdrátovými spínači
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro připojení k LED transformátoru EASYLUX, ať už přímo nebo pomocí propojovacího kabelu
- Se šesti výstupy pro 24V LED světla s nasazovacím systémem WPS-24
- Se třemi vstupy pro kabelové spínače s nasazovacím systémem WPS-WS
Vhodné pro následující spínače a snímače:
- Kabelový infračervený/dveřní spínač EASYLUX
- Kabelový snímač PIR EASYLUX
- Kabelový snímač CAP EASYLUX
- Kabelový tlačítkový spínač EASYLUX
- Bezdrátový infračervený snímač EASYLUX
- Bezdrátový dveřní spínač EASYLUX
- Bezdrátový detektor pohybu EASYLUX
Funkce spínače:
- Skupinové přepínání: Každý kabelový nebo bezdrátový spínač/snímač může ovládat dva LED světelné výstupy, tj. každá světelná skupina je se zapíná a zhasíná pomocí příslušného spínače nebo snímače
- Obvod OR pro dveřní kontakty nebo detektory pohybu: Všechny skupiny osvětlení jsou spínány společně bez ohledu na to, který snímač je aktivován. Pokud je aktivováno více spínačů/snímačů po sobě, zůstávají skupiny aktivní. Skupiny osvětlení se nevypnou, dokud nejsou všechny snímače znovu deaktivovány
- Obvod pro křížové připojení infračerveného snímače: Každý z připojených spínačů/snímačů spíná a tlumí všechna připojená světla
Další funkce:
- U vícebarevných svítidel lze na modulu předem nastavit barevnou teplotu (2700 K, 3000 K, 4 000 K a 6500 K)
- Nastavitelný časovač vypínání od 10 sekund do 10 minut pro detekci pohybu
- Nastavitelný časovač vypínání od 10 minut bez omezení času pro dveřní kontakty
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!