- Vysoce kvalitní výztužný materiál pro aplikaci s opravnou pryskyřicí VAKU 80
- Namočení v opravné pryskyřici VAKU 80 umožňuje snadné tvarování sklolaminátové rohože do požadovaného tvaru
- Materiál je měkký a snadno se tvaruje, a proto se dokonale hodí pro rekonstrukci stávajících forem
- Tím je možné obnovit původní pevnost
Uřízněte sklolaminátovou rohož o 2 cm širší, než je opravovaná oblast Při opravě karosářských panelů vždy naneste základní nátěr Rust Stop. Při laminování s použitím sklolaminátové rohože VAKU 90 je nutno zajistit aplikaci bez bublin. Přípravek VAKU 80 nanášejte za mokra v několika krocích.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Na větší otvory nebo praskliny v dílech GFRP, jako jsou nárazníky Na prorezlé otvory a dutiny v panelech karoserie
- Osobní/nákladní vozy: Při výrobě vozidel, lodí, karoserií a podvozků pro opravy míst zlomů. Pro opravy dílů z GFRP a obnovu tvaru a stability.
- Kov: Lze použít v kovodělném průmyslu při opravách a obnově dílů GFRP a při výrobě prototypů a stavbě lodí.
- Dřevo: nepoužívat!
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Ošetřete postiženou oblast hrubým brusným papírem. Vytrhejte sklolaminát do požadovaného tvaru. Trhání vyrovná přechod mezi více vrstvami. Naneste na opravovanou oblast opravnou pryskyřici VAKU 80, naneste skelnou vatu a namočte ji do opravné pryskyřice VAKU 80.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!