Základní rozeta z litého zinku se čtyřpolohovou aretací po 90°
Zajišťuje vodorovnou nebo svislou polohu kliky
Velká stabilita
100% litý zinek
Excentr
Zajišťuje rozetu proti otáčení
Snadné použití
Vložka se souběžným zamykáním se dvěma klíči
Obsah dodávky:
- 1x rozeta okenní kliky
- 2x klíč
- 2x nástavec 10/12 mm
K upevnění lze použít šrouby se zápustnou hlavou ASSY 5 mm nebo šrouby do okenních klik.
Nasazovací rozeta je vhodná pro všechny dveřní kliky z litého zinku ZD1-ZD8
Otvor pro kliku nutno objednat zvlášť.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Pro soukromé obytné prostory, např. dřevěná, plastová nebo hliníková okna
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!