Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ruční kartáč, měkký
Vhodný pro odstraňování velmi jemných nečistot z hladkých povrchů a dílů strojů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šikmé štětiny
Šikmé štětiny umožňují snadné čištění hran a rohů.
Prostorově úsporné ukládání
Lze zavěsit na nástěnný držák nebo pomocí praktického očka.
Suroviny vyhovující FDA
- Vhodná také k použití v prostorech pro přípravu potravin
Hygienické provedení pro snadné čištění a údržbu
- Pro použití v myčce (max. 93 °C)
- Možnost sterilizace v autoklávu (max. 121 °C)
Jednobarevné provedení, dostupné v pěti různých barvách
Různé barvy omezují riziko křížové kontaminace
Bez obsahu ftalátů
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.
Díky měkkým štětinám je kartáč ideální pro odstraňování jemných částic, tj. prachu, hoblin, mouky, mletých ořechů apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!