Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Ruční pákový mazací lis Pro kartuše 400 g
Ruční pákový mazací lis Pro kartuše 400 g - 1
Ruční pákový mazací lis Pro kartuše 400 g - 2
Ruční pákový mazací lis Pro kartuše 400 g - 3
Ruční pákový mazací lis Pro kartuše 400 g - 4
Ruční pákový mazací lis Pro kartuše 400 g - 5
Ruční pákový mazací lis Pro kartuše 400 g - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Ruční pákový mazací lis Pro kartuše 400 g

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) nebo pro volný přívod maziva 500 cm³
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
  • Kapacita při dávkování až 1,5 cm³

  • Pracovní tlak 400 bar

  • Maximální tlak až 800 bar

  • Ovládací síla 50 až 330 N s hnacím tlakem 50 až 400 bar

  • Vyhovuje normě DIN 1283 (M10x1) a je testován podle norem kvality TÜV/GS, BLT a DLG

  • Dodáváno se zesílenou pryžovou hadicí a hubicí (M10x1)
Upozornění

Součástí dodávky jsou zesílená pryžová hadice a hubice (M10x1)