Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Mazací pistole s ručním ovládáním Lube-Shuttle®
Mazací pistole s&nbsp;ručním ovládáním Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 1
Mazací pistole s&nbsp;ručním ovládáním Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 2
Mazací pistole s&nbsp;ručním ovládáním Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Mazací pistole s ručním ovládáním Lube-Shuttle®

Systém pro aplikaci maziv ze systémového zásobníku 400 g
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
  • Snadné, rychlé a dokonale čisté nasazení a odstranění zásobníku maziva bez otevření lisu

  • Není nutné odvzdušňování, nedochází prakticky žádným problémům se vzduchem

  • Hladinu plnění a typ maziva lze kdykoli zkontrolovat pohledem zvenku

  • Optimální vyprázdnění kartuše, maximálně šetrný k životnímu prostředí

  • Hladký průtok maziva i za nízkých teplot

  • Pracovní tlak přes 400 bar, maximální tlak až cca 800 bar

  • Kapacita na každý zdvih až 1,5 cm³ (podle viskozity a teploty)
Upozornění

Lube-Shuttle® je registrovaná obchodní známka společnosti MATO GmbH & Co KG.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.