Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rychleschnoucí lepidlo
Rychleschnoucí univerzální lepidlo pro lepení všech typů dřeva
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlé tuhnutí
- Vysoká počáteční pevnost
- Průhledné po zaschnutí
Splňuje požadavky třídy zatížení D2 podle normy DIN/EN 204
Vnitřní použití s občasným krátkodobým vystavením vodě
Doba zpracování, tlak a doba stlačení závisí na materiálu, vlhkosti, teplotě a aplikovaném množství lepidla.
- Pokud je teplota nižší než 20 °C, doba stlačení a zpracování je delší
- Pokud je teplota vyšší než 20 °C, doba stlačení a zpracování bude kratší
Splňuje požadavky třídy zatížení D2 podle normy DIN/EN 204
Vnitřní použití s občasným krátkodobým vystavením vodě
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Rychleschnoucí univerzální lepidlo pro lepení všech typů dřeva. Vyhovuje třídě namáhání D2 podle normy DIN/EN 204 pro lepení uvnitř při občasném krátkém vystavení tekoucí vodě nebo kondenzaci.
- Lepení vnitřních dveří
- Vnitřní schodiště a schodišťová zábradlí
- Povrchové lepení vrstvených desek
- Ruční lepení hran
- Montáž, povrchové spoje, lepení desek a bloků
- Lepení spojů, čepů a kolíků z měkkého, tvrdého a exotického dřeva
Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a všech nečistot. Optimální vlhkost dřeva je mezi 8 a 12 %. Štětcem, stěrkou nebo válečkem na lepidlo naneste na jednu stranu rovnoměrnou vrstvu lepidla. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!