Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rychlokotva W-ZS 6-5
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu s trhlinami i bez trhlin
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu s trhlinami i bez trhlin
- Instalace prostrčením
- Malá hloubka vyvrtaného otvoru
- Malý průměr vyvrtaného otvoru
- Okamžitá únosnost – bez čekání
- Snadné vkládání: Vyčnívající objímku zarazte kladívkem tak, aby byla zcela zasunuta
- Nejsou nutné žádné speciální vrtáky ani usazovací nástroje
- Evropská technická certifikace pro použití do betonu C12/15
- Ukotvení třením – roztažná kotva řízená vzdáleností
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu: Evropský technický certifikát ETA-06/0241
- Rozměry odpovídají „Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
- Hmoždinka má evropskou technickou certifikaci pro použití do vyztuženého nebo nevyztuženého normálního betonu o třídě pevnosti min. C12/15 a max. C50/60 podle EN 206:2000-12
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů, ukotvení pro beton s trhlinami (tenzní zóna) i bez trhlin (tlaková zóna) s evropským technickým certifikátem
Požární odolnost: R30, R60, R90, R120 (podklad: beton C20/25 až C50/60): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-06/0241); F30, F60, F90, F120 (podklad: beton C20/25 až C50/60): Přímé působení plamene podle DIN 4102-02: 1977-09 (jednotná teplotní křivka)
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu: Evropský technický certifikát ETA-06/0241
- Rozměry odpovídají „Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
- Hmoždinka má evropskou technickou certifikaci pro použití do vyztuženého nebo nevyztuženého normálního betonu o třídě pevnosti min. C12/15 a max. C50/60 podle EN 206:2000-12
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů, ukotvení pro beton s trhlinami (tenzní zóna) i bez trhlin (tlaková zóna) s evropským technickým certifikátem
Požární odolnost: R30, R60, R90, R120 (podklad: beton C20/25 až C50/60): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-06/0241); F30, F60, F90, F120 (podklad: beton C20/25 až C50/60): Přímé působení plamene podle DIN 4102-02: 1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Vhodné pro upevnění: Ukotvuje lehké obklady stropů a stropní podhledy, kovové profily, děrované pásky, očka, závěsy s posuvnou stupnicí, stropní podhledy apod.
- Lze použít do tlakově odolného přírodního kamene a plných vápenopískových cihel (bez certifikace)
- Kotvu lze použít v suchých interiérech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!