Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada akumulátorové páječky a sešívačky
Sada akumulátorové páječky a sešívačky - 1
Sada akumulátorové páječky a sešívačky - 2
Sada akumulátorové páječky a sešívačky - 3
Sada akumulátorové páječky a sešívačky - 4
Sada akumulátorové páječky a sešívačky - 5
Sada akumulátorové páječky a sešívačky - 6
Sada akumulátorové páječky a sešívačky - 7
Sada akumulátorové páječky a sešívačky - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada akumulátorové páječky a sešívačky

Komplexní sada pro jednoduché opravy plastových dílů a pro všeobecné pájení elektrických a elektronických součástek.
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
Pro opravy zlomů, prasklin nebo děr v plastech a všeobecné pájení



Snadná manipulace díky akumulátorové páječce



Univerzální použití díky modulárnímu systému s různými nástavci



Nástavce pro různá použití


  • Svařování v kleštích

  • Svařování plastových pásků

  • Upevnění výztužných podložek/sítěk

  • Provádění pájení

  • Smršťování hadic a potrubí


Rozsah dodávky:


  • 1x akumulátorová plastová svařovací páječka s ochranným krytem

  • 1x nabíjecí kabel USB na Micro USB (bez adaptéru 230 V)

  • 1x nástavec pro svorky

  • 1x nástavec pro svařování plastových pásků

  • 1x nástavec pro svařování výztužné podložky/síťky

  • 1x nástavec páječky

  • 1x úzký nástavec páječky

  • 1x nástavec pro tepelně smrštitelné hadice a potrubí

  • 50x svorky ve tvaru U 0,6 mm obj. č. 0480206030

  • 50x svorky ve tvaru U 0,8 mm obj. č. 0480206031

  • 6x PE opravovací pásky 3,8 mm obj. č. 0480206035

  • 6x PP opravovací pásky 5,2 mm obj. č. 0480206036

  • 6x PS opravovací pásky 3,7 mm obj. č. 0480206037

  • 6x ABS opravovací pásky 3,8 mm obj. č. 0480206038

  • 6x PP opravovací pásky 3,75 mm obj. č. 0480206039

  • 2x výztužné podložky 100 x 50 mm obj. č. 0480206045
Upozornění

Pozor: Opravy bezpečnostních prvků nejsou povoleny!