Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, mini 50 ks
Velmi krátké bitové vložky nástrčných klíčů vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorách
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Povrch: Zinek fosfátovaný
- Pohon: Čtyřhran 1/4", drážka na kuličku
- Geometrie: Extra krátké provedení, 19,5 mm
Obsah 50 ks:
10x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6x TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10x 6hran metrický 2/2,5/3/4/5/: 6/7/8/9/10, 4x 6hran palcový 7/32", 1/4", 5/4", 3/8", 7x XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3x PH 1/2/3, 2x plochý 6/10
- Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
- Vhodné pro dveřní závěsy, motorový prostor a kryty ozubených řemenů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!