Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada instalatérských průbojníků na plech
Průbojníky na plech průměr 28,3, 31,7 a 35,0 mm se třemi řeznými hroty pro děrování dřezů z nerezové oceli
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tři řezné hroty
- Menší deformace děrovaného materiálu
- Žádné ulpívání ani ohyb napínacího šroubu
- Bez poškození závitu šroubu
- Lepší uchycení
4 vruby na razníku
pro přesné zarovnání s příčnou ryskou.
Pro materiály o tloušťce do 2,0 mm
Na ocel (St37), hliník, měď a plast
Obsah:
- 1x průbojník Ø 28,3 mm, razník a napínací šroub
- 1x průbojník Ø 31,7 mm, razník a napínací šroub
- 1x průbojník Ø 35,0 mm, razník a napínací šroub
- 1x kombinovaný klíč 17 mm
- 3x napínací šroub 12,9, M 10 x1 x 50
- Odpadní kousky vypadnou z razníku snáze, když průbojník po vyražení otvoru otočíte o 2–3 otáčky.
- Pro předvrtání: Spirálový vrták HSCO, průměr 11,0 mm, obj. č.0626001100
- Mazání napínacího šroubu: AL 1100, obj. č. 08931101
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!