Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada diamantových vrtáků na dlaždice, za mokra 10 ks
1x jádro vrtáku o průměru 5, 8, 10, 12, 14 mm a 2x průměr 6 mm, vrtací šablona 4-14 mm, držák bitů a vyhazovač. Uchycení bitu s vnitřním šestihranem 1/4“ zejména pro použití s aku vrtačkami.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Precizní, přesné vrtání
Čisté hrany, přesné otvory
Bez štípání nebo praskání dlaždic
Další otvory ve vrtací oblasti
Optimální, rovnoměrný přívod chladicí kapaliny
Upevnění bitu s vnitřním šestihranem 1/4“
Velmi rychlé uvolnění/výměna vrtacího bitu
Dutý úchyt bitů a další otvor v těle bitu
Snadno odnímatelné vyvrtané jádro
Používá se při vrtání hliněných cihel a dlaždic, kde běžné karbidové vrtáky na obklady dosahují svých limitů. Pro použití s tvrdými materiály, jako jsou jemné kameniny, vysoce pálené dlaždice, hliněné cihly, glazované dlaždice, keramika, tenké žulové a mramorové desky atd.
- Pouze pro použití s výkonnými aku vrtačkami (min. 12 V), vrtání bez příklepu! Pracujte pouze s hmotností aku vrtačky a udržujte kontaktní tlak co nejrovnoměrnější.
- Max. tloušťka materiálu 10 mm. Doporučená rychlost otáček min. 1 000 ot/min.
- Zajistěte plynulý a dostatečný přívod vody – nikdy nevrtejte na sucho!
- Umístěte vrtací šablonu tak, aby aktivní středicí důlek byl vždy v nejnižší pozici. Po každé operaci vyjměte jádro vrtáku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!