Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada hmoždinek do izolace SHARK® ISO Pozinkovaná ocel
Pro upevnění odtokových potrubí v tlakově odolných izolačních materiálech a udržitelných izolačních materiálech z dřevěných vláken
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Předem sestavený pozinkovaný ocelový závrtný šroub M10x120
- Kompatibilní se všemi běžnými izolačními materiály odolnými proti stlačení
- Dokonalé zašroubování bez předvrtávání izolačního materiálu
- Pro tenké vrstvy omítek < 4 mm, bez nutnosti předvrtávání
- Rychlá a levná montáž bez vzniku tepelných mostů
- Odolnost vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí (vysoce kvalitní PP)
- Pro zpracování pomocí akumulátorového šroubováku
- Nucené zajištění
- Přípustný rozsah teplot: -20°C až +100°C
- Použití u izolačních materiálů odolných proti stlačení s omítkou nebo bez ní
- Sada z pozinkované oceli SHARK® ISO se nesmí používat venku ani ve vlhkých místnostech
- Pro zajištění žlabů (svorka) ve spojení s předem sestaveným závrtným šroubem
- Před montáží je nutné zkontrolovat regionální předpisy pro zajištění svodů okapů
- U izolačních materiálů ze dřeva se zvláštními parametry tření není zaručeno opětovné seřízení předmontovaného šroubu (šroub nelze znovu povolit)
- Doporučuje se zpracovávat hmoždinky a šrouby samostatně, aby je bylo možné v dřevěném izolačním materiálu znovu upravit
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!