Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Řada jádrových vrtáků HSS, 7 kusů
Řada jádrových vrtáků HSS, 7 kusů - 1
Řada jádrových vrtáků HSS, 7 kusů - 2
Řada jádrových vrtáků HSS, 7 kusů - 3
Řada jádrových vrtáků HSS, 7 kusů - 4
Řada jádrových vrtáků HSS, 7 kusů - 5

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Řada jádrových vrtáků HSS, 7 kusů

Standardní jádrový vrták z oceli HSS pro vrtání velkých průchozích otvorů o průměru až 50 mm s mobilními magnetickými nebo stacionárními vrtačkami pro běžné oceli s pevností až 850 N/mm², dřevo a neželezné kovy, např. hliník, slitiny hliníku a plasty.

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Vysoký výkon a rychlé vrtání s dlouhou životností


Na rozdíl od vrtání plného materiálu se odřezává pouze tenký kovový kroužek. Vrtací jádro se uvolní pomocí uvolňovacího kolíku.



Není nutné předvrtávání, netvoří se otřepy


Není vyžadováno předběžné a následné zpracování



Optimalizovaná řezná geometrie


  • Dlouhá životnost v porovnání s mnoha standardními vrtáky

  • Čistý vrtací profil

  • Vrtaný otvor s přesnou tolerancí


Přesné vedení, nesklouzává


Vhodné pro překryvné vrtání. Bezproblémové vrtání do zakřiveného povrchu a potrubí.

Upozornění
  • Jádrové vrtáky neobrábí na rozdíl od spirálových vrtáků celý průměr otvoru, ale pouze tenký kroužek materiálu. Vrtací jádro se vyjímá pomocí vyhazovacího kolíku se silnou pružinou, který není součástí dodávky. Jádrové vrtáky jsou proto ve srovnání se spirálovými vrtáky z hlediska doby vrtání až 10krát rychlejší.

  • Dostatečné nepřetržité chlazení během celého procesu vrtání významně prodlužuje životnost jádrového vrtáku. Nepoužívejte na sucho

  • Není vhodné pro lisované desky, titan nebo oceli odolné vůči teplu či vysoce legované oceli

  • Určení jádrových vrtáků/materiálu a řezných hodnot viz přehledové tabulky

  • Během používání používejte vhodné ochranné pomůcky, jako je ochrana očí, ochrana sluchu a ochranné rukavice

  • Svlékněte volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit v pohyblivých součástech

  • Jádrové vrtáky se nesmí používat u vrtaček s ručním vedením

  • Před použitím zkontrolujte dokonalou soustřednost a správnou upínací funkci pohonu nástroje
Účel použití