Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sady kleští na pojistné kroužky

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sady kleští na pojistné kroužky
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
Rukojeť: Plastový potah


Pevný úchop, zabraňuje sklouznutí



Hrot ze stlačené pružinové oceli


Optimální stabilita i u zadřených kroužků.



Vkládané hroty


Maximální přenos síly při povolování zarezlých kroužků, montáž kroužků s minimální deformací.



Šroubovaný a montovaný spoj


Vysoká přesnost a optimální pohyb.



Velké stykové plochy


Montáž kroužků bez zkroucení.



Klešťová hlava


Úzký tvar pro snadný přístup k obrobku, a to i na špatně přístupných místech.



Obsah: 4 kusy


  • 1 kleště na pojistné kroužky, typ A, 10–25 mm

  • 1 kleště na pojistné kroužky, typ A, 19–60 mm

  • 1 kleště na pojistné kroužky, typ C, 10–25 mm

  • 1 kleště na pojistné kroužky, typ C, 19–60 mm