Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada kombinovaných strojních závitníků Bit HSS SMART STEP, 6 kusů
Krátký kombinovaný strojní závitník HSS s jedinečnou technologií SMART STEP pro vysoce přesné vrtání, řezání závitů a kuželové zahlubování / odstraňování otřepů v jediném kroku. V systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
3 v 1 – Vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci
Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady
První kombinovaný strojní závitník se stupňovitou geometrií hrotu
- Až o 100% rychlejší než kombinované strojní závitníky HSS
- Optimální vystředění při práci na zakřivených površích
- Vysoce přesné kruhové otvory jsou ideální přípravou pro řezání vysoce kvalitních závitů
- Snadné vrtání
Průchozí otvory s přesným závitem podle normy ISO 2 (6H)
1/4" šestihranná stopka
Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Kompaktní a praktická systémová kazeta vhodná pro systém ORSY® s užitečnými podrobnosti, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a snadné otevírání
- Obecně jsou vhodné pouze pro průchozí závity s tloušťkou materiálu max. 1 x D
- Zahloubení podle normy DIN 74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (podle normy DIN 7991) není možné
- Pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, sloupových a svislých vrtačkách
- Ideální pro průchozí otvory v hliníku, mosazi a plastech do 1xD (M6 = tloušťka materiálu 6 mm).
- Ideální také pro obrábění plechů z nelegovaných a legovaných ocelí do 600 N/mm² a tvárné litiny
- Po vrtání je nezbytné výrazně snížit rychlost otáčení při řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů. V přehledu řezných parametrů naleznete doporučené řezné parametry pro různé materiály a průměry nástrojů.
- Používejte dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Při práci vždy držte nástroj rovně. Vyvarujte se naklánění nástroje: Nebezpečí poškození nástroje!
- Před obrácením chodu kombinovaného strojního závitníku zkontrolujte, zda mají všechny otvory ve výrobku průchozí závit. V případě ignorování tohoto varování hrozí poškození řezných hran nebo nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!