Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada kombinovaných vrtáků na kámen FS 13 ks
Tento sortiment nabízí vše, co potřebujete k vyvrtání profesionálních kotevních děr – i při práci s nejtvrdší keramikou, např. kameninou. Zvláště vhodné pro akumulátorové vrtačky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrták do kameniny, mnohoúhelníková stopka
- Přesné vrtání
- Speciální geometrie destičky ze slinutého karbidu (přesné broušení na více plochách)
- Indikátor hloubky vrtání
- Není vyžadováno žádné chlazení
- V sklíčidle nedochází k žádnému sklouznutí vrtáku díky nové mnohoúhelníkové hřídeli
Víceúčelový vrták MFD-S
- Přesné vrtání
- Mimořádně ostré řezné hrany ze slinutého karbidu se speciálním diamantovým brusem na všech stranách
- Při vrtání se nelámou duté cihly
- Špičkový, rychlý odvod prachu z vrtání
- Žádné prokluzování ve sklíčidle díky ¼" šestihranné hřídeli
- Testováno PGM
Příklepový vrták DUO-S
- Přesné vrtání
- Pro použití ve vrtacích kladivech, mimořádně odolný a zkonstruovaný pro nejnáročnější aplikace
- Rychlý průběh vrtání
- Vhodný pro rotační a příklepové vrtání
- Žádné prokluzování ve sklíčidle díky ¼" šestihranné hřídeli
- Testováno PGM
Vrták do porcelánu a kameniny
- Max. otáčky: Průměr 5 mm (800 ot./min), průměr 6 a 8 mm (600 ot./min), průměr 10 a 12 mm (400 ot./min), průměr 14 mm (200 ot./min)
- Nevhodné pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání.
- Malý přítlak: 35-45 kg
- Pokud jsou dodrženy doporučené otáčky vrtání a vyvinut optimální přítlak, a přesto neslyšíte zvuk „skřípání“, pak je vrták na konci své životnosti.
- Vyvarujte se nadměrného přítlaku na vrták, který se neotáčí → Může dojít k jeho zlomení!
- Příliš nízký přítlak anebo příliš vysoká rychlost otáčení→ Zkrácení životnosti vrtáku!
- Během vrtání se vyvarujte naklápění a krouživých pohybů→ Nebezpečí zlomení!
- Doporučujeme vyvrtat zkušební díry (ideálně v odpadní materiálu z dlaždic určených k vrtání)
- Při použití vrtáku o průměru 14 mm je nutné provést předvrtání pomocí dalšího vrtáku (8 mm).
Univerzální vrták
Nevhodné pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání.
Další informace naleznete u jednotlivých produktů.
Vrták do porcelánu a kameniny
Rotační vrtání do kameninové dlažby, obkladů, skla (ne bezpečnostní sklo) a porcelánu. Vhodné pro elektrické a zejména pro akumulátorové vrtačky.
Univerzální vrták
Rotační vrtání do dlaždic, plných cihel, střešních tašek, dutých cihel, kamene, mramoru, dřeva, plastu, kovu atd.
Montáž oken, vrtání skrz bednění a duté cihly bez rizika zlomení za účelem bezpečného upevnění kotvy atd.
Příklepový vrták
Příklepové vrtání do betonu, zdiva, vápenných cihel a přírodního kamene. Též pro rotační vrtání do keramiky a mramoru. Vhodný pro použití s příklepovými a rotačními vrtačkami a vrtacími kladivy se sklíčidlem.
Vrták do porcelánu a kameniny
1. Začněte díru s bodovou přesností s vyvinutím lehkého přítlaku
2. Zapněte vrtačku
3. Uplatněte plný přítlak – musí se ozývat zvuk „skřípání“
4. Jakmile vrták zcela projde dlažbou, snižte přítlak
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!