Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada krimpovacích kleští
Sada krimpovacích kleští - 1
Sada krimpovacích kleští - 2
Sada krimpovacích kleští - 3
Sada krimpovacích kleští - 4
Sada krimpovacích kleští - 5
Sada krimpovacích kleští - 6
Sada krimpovacích kleští - 7
Sada krimpovacích kleští - 8
Sada krimpovacích kleští - 9
Sada krimpovacích kleští - 10
Sada krimpovacích kleští - 11
Sada krimpovacích kleští - 12
Sada krimpovacích kleští - 13

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada krimpovacích kleští

5 vyměnitelných sad čelistí

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Krimpovací kleště s automatickou ráčnou, nastavitelnou aretací a předcházením přílišnému tlaku na povrch



5 vyměnitelných krimpovacích vložek pro:



Čelist A


  • Pro izolovaná a neizolovaná kabelová oka, 0,5 až 6,0 mm² (červené, modré, žluté)

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Čelist B


  • Pro uzavřená neizolovaná kabelová oka, 1,5 až 10,0 mm²

  • DIN 1,5/2,5/6/10 mm²


Čelist C


  • Pro otevřená neizolovaná kabelová oka, 0,5 až 6,0 mm², šířka až 6,3 mm

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Čelist D


  • Malé izolované koncové dutinky na vodič s objímkami i bez nich, 0,5 až 4 mm²

  • DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4 mm²


Čelist F


  • Velké izolované koncové dutinky na vodič, 6–16 mm²

  • DIN 6/10/16 mm²