Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 34 ks
Praktická kovová krabice pro dílenské aplikace a mobilní použití, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Praktický 34dílný sortiment s multi nástrčnými klíči v kovové krabici
- Tato sada zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro dílenské aplikace a mobilní použití
- Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Chybějící nástroje lze vidět na první pohled
Jediný nástroj na veškeré práce: Multi nástrčný klíč pro pět různých drážek
- Každý z krátkých nástrčných klíčů s dvanáctihranným výstupem je vhodný pro šestihranné metrické, čtvercové metrické, dvanáctihranné metrické, šestihranné palcové a vnější šroubové pohony TX
- Sortiment zahrnuje 12 velikostí od 4 do 14 mm
- To znamená, že téměř všechny šroubové spoje jsou možné
- Sadu doplňuje adaptér s rychloupínacím sklíčidlem pro 15 bitů
- Krátké bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, šestihranná zásuvka (imbusová) a TX
Výkonné, účinné upevnění
- Pomocí tuhých nástavců je síla přenášena přímo a jsou možné úhlové pohyby až do 8°
- Flexibilní nástavec také umožňuje přístup k těžko přístupným šroubům
- Kardanový kloub je brzděn a drží úhel ve stanovené poloze
- Přepínací ráčna má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů
- Přepínací páku lze použít pro přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, což umožňuje ovládání jednou rukou
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!