Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 23 ks
Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 23 ks - 1
Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 23 ks - 2
Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 23 ks - 3
Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 23 ks - 4
Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 23 ks - 5
Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 23 ks - 6
Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 23 ks - 7
Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 23 ks - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 23 ks

Praktická kovová krabice pro dílenské aplikace a mobilní použití, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
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
Kompaktní 23dílný sortiment multi nástrčných klíčů v kovové krabičce


  • Tato sada zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro dílenské aplikace a mobilní použití

  • Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem

  • Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě

  • Chybějící nástroje lze vidět na první pohled


Ideální řešení pro těžko dosažitelné šrouby


  • Aplikace zahrnují motorová vozidla a užitková vozidla, motocykly a jízdní kola, strojírenství, přesné strojírenství a nábytkářský průmysl

  • Kombinace velmi kompaktních, plochých a šikmých ráčen a nástavců umožňuje přístup i k šroubům v těsných a těžko přístupných místech

  • Četné praktické detaily zjednodušují šroubovací úlohy


Jediný nástroj na veškeré práce: Multi nástrčný klíč pro pět různých drážek


  • Každý z krátkých nástrčných klíčů s dvanáctihranným výstupem je vhodný pro šestihranné metrické, čtvercové metrické, dvanáctihranné metrické, šestihranné palcové a vnější šroubové pohony TX

  • Sortiment zahrnuje 19 velikostí od 5 do 13 mm

  • To znamená, že téměř všechny šroubové spoje jsou možné

  • Sadu doplňuje dlouhý držák bitů s rychloupínacím sklíčidlem pro 15 bitů

  • Krátké bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, šestihranná zásuvka (imbusová) a TX


Výkonné a efektivní šroubové spoje s točivými momenty až 40 Nm


  • Pomocí tuhých nástavců (dostupných ve dvou verzích) je síla přenášena přímo a jsou možné úhlové pohyby až do 8°

  • Velmi tenká reverzibilní ráčna s kompaktní úhlovou hlavou má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

  • Malý obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů

  • Rýhovaný kotouč lze použít k urychlení procesu šroubování palcem

  • Přepínací páku lze použít pro přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, což umožňuje ovládání jednou rukou


Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností


  • Povrchy jsou pochromované a leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování