Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dvousložková sada na opravu plastů REPLAST® ME 38 ks
Pro opravu plastových dílů, včetně všech požadovaných příslušenství v praktickém systémovém kufru
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
2složkové lepidlo na prakticky všechny typy plastů
- Snadné zpracování různých typů lepidla
- Umožňuje použití při opravách a lepení konstrukcí
Tři různé rychlosti zpracování pro různé oblasti použití zahrnuté v rozsahu dodávky
Bez izokyanátu, a tedy bez označení H351
Speciální kratší směšovací hrot
- Optimální mísení i u minimálních objemů
- Minimální plýtvání lepidlem
Opravná hmota se rychle vytvrzuje a lze ji velmi rychle brousit
Vynikající chemická odolnost vůči široké škále kapalin, jako je benzín, mnoho mazacích olejů a etylacetát
Neobsahuje rozpouštědla ani silikon
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Certifikováno v souladu s normami NSF P1 a EMICODE EC1+
Nevhodné na PE (polyetylen), PP (polypropylen) a PTFE (polytetrafluorethylen). V individuálních případech se mohou vyskytnout problémy s lepivostí z důvodu specifických povrchů a uvolňovacích přípravků používaných během některých výrobních procesů plastů. V případě potřeby ověřte vhodnost materiálů na neexponované oblasti. Informace o vlastnostech a pokyny na zpracování jednotlivých produktů najdete v příslušném katalogovém listu.
Informací o zpracování | |||
Replast 25 sec. | Replast 90 sec. | Replast 210 sec. | |
Doba zpracování | 25 s* | 90 s* | 3,5 min.* |
Lze následně brousit při teplotě 23 °C | 6 min | 12 min | 30 min |
*Při 23 °C/50% relativní vlhkosti |
Povrch | Předběžné zpracování | Přilnavost |
SMC, BMC, RTM, dřevo, HPL, PUR-RIM | Písková | Vynikající přilnavost |
CFRP (plast vyztužený skelným vláknem) | Písková | Vynikající přilnavost |
Povlak, legovaný kov | V případě prostého kovu by měl být kov chráněn proti korozi | Vynikající přilnavost |
PP-EPDM/ ABS | Viz samostatný návod k použití | Dobrá (žádná konstrukční přilnavost) |
Certifikováno v souladu s normami NSF P1 a EMICODE EC1+
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro snadné opravy a spojování plastových dílů, jako jsou spoilery, mřížky chladiče, svorky obložení, držáky světlometů, zástěrky, nárazníky, podběhy kol atd. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu (NSF P1)
Podklad musí být nosný, čistý, suchý a bez mastnot a rzi. Staré zbytky lepidel musí být také odstraněny. Dodržujte pokyny pro zpracování. Další informace naleznete v technickém listu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!