Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Opravy plastů a sada pro montáž držáku PDC 9 ks
Opravy plastů a sada pro montáž držáku PDC 9 ks - 1
Opravy plastů a sada pro montáž držáku PDC 9 ks - 2
Opravy plastů a sada pro montáž držáku PDC 9 ks - 3
Opravy plastů a sada pro montáž držáku PDC 9 ks - 4
Opravy plastů a sada pro montáž držáku PDC 9 ks - 5
Opravy plastů a sada pro montáž držáku PDC 9 ks - 6
Opravy plastů a sada pro montáž držáku PDC 9 ks - 7

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Opravy plastů a sada pro montáž držáku PDC 9 ks

Sada pro opravy plastů a pro profesionální montáž plastových držáků pro parkovací asistenční systémy
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
Profesionální opravy a instalace


  • Akumulátorový svařovací přístroj slouží k navařování s lepením nebo s upnutím

  • Svařovací zařízení má LED světlo pro optimální osvětlení pracovního prostoru

  • Přibalené MV spony byly vyvinuty speciálně pro plastové držáky parkovacího systému

  • Vizuální zarážka zabraňuje nadměrnému tavení, čímž zabraňuje poškození přední části nárazníku

  • Adhezivní upevnění / upevnění třemi různými speciálními lepidly v závislosti na aplikaci

  • Vhodné i pro opravy plastových dílů v automobilovém průmyslu


Rozsah dodávky


  • 1x Plasto Clip akumulátorové sponové svařovací zařízení

  • 1x nabíječka 12 V DC/0,5 A

  • 1x 100 svařovacích spon typu M

  • 1x 100 svařovacích spon typu V

  • 1x cínová tyčinka, plochý tvar, 30×250×12,5 mm

  • 1x vteřinové lepidlo Klebfix 4 v 1, 4 g

  • 1x vteřinové lepidlo Klebfix GEL 20 g

  • 1x vteřinové lepidlo Klebfix 2C, 10 g
Upozornění
  • Upevnění pomocí nabíjecího sponového svařovacího zařízení

  • Použitelné až na 300 spon na jedno nabití baterie (při 15 W)

  • Dvě úrovně výkonu: Úroveň 1 pro tenkostěnné materiály a úroveň 2 pro rychlé pracovní výsledky

  • Volitelně jsou k dispozici i další typy kleští (V, M, S, W)


Adhezivní upevnění / upevnění třemi různými speciálními lepidly v závislosti na aplikaci


  • Vteřinové lepidlo Klebfix 4 v 1: Aplikace s víčkem kartáčku v těžko přístupných oblastech

  • Vteřinové lepidlo Klebfix GEL pro vertikální aplikace, protože lepidlo se neroztéká nekontrolovatelně

  • Vteřinové lepidlo Klebfix 2C pro přemostění velkých mezer