Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada VDE nářadí 1000V 18 dílů
V plastovém kufru, s barevnou vložkou a izolací dle IEC 60900:2004
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obsah dodávky
- 1x přepínací ráčna 1/2"
- 1x prodloužení 1/2" 125 mm
- 3x šroubovák PH1; 100 / 4; 125 / 5,5 mm
- 1x zkoušečka napětí 60 x 3,0
- 1x štípací stranové kleště 160 mm
- 1x kombinované kleště 190 mm
- 7x nástrčný klíč 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- 3x nástrčný vnitřní šestihran 6; 7; 8 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!