Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada nářadí na hnací hřídele 27 ks
Komplexní, robustní, odolná sada nástrojů 27 kusů pro hnací hřídele
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Největší tržní a typové pokrytí pro matice a šroubem jištěné hnací hřídele s 10 stahovacími pouzdry a 2 napínacími šrouby
- Pro demontáž vnějších kloubů hnacího hřídele pomocí kluzného kladívka, a to i při montáži. Zvláště důležité při výměně originálních gumových nebo termoplastických manžet.
- Obsahuje speciální sadu 3 ks kleští na speciální kroužky bez oček
Rozsah dodávky
- 1x připojovací adaptér M12x1,25/M16x1,5
- 1x posuvový hřídel M16/M12, L = 300 mm
- 1x sklíčidlo 1 1/2"x16G pro použití se systémem stahování nábojů kol
- 1x fixační objímka s axiálním ložiskem
- 1x napínací matice M16
- 1x sada kluzných kladívek 1,4 kg, 3 ks (rázová hmotnost, posuvná tyč, adaptér M18x1,5/M12x1,75)
- 1x podpůrná objímka s výřezem, vnější průměr 38 mm, délka 80 mm
- 1x podpůrná objímka s výřezem, vnější průměr 48 mm, délka 100 mm
- 1x kleště na pojistné kroužky na hnací hřídele, 3 ks
- 2x napínací šroub na hnací hřídel, vnitřní závit, M14x1,5, M16x1,5
- 2x napínací adaptér s kluzným kladívkem pro stahování z hnacího hřídele
- 10x stahovák pro vnější závit hnacího hřídele, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,0, M20x1,25, M20x1,5, M22x1,0, M22x1,5, M24x1,5, M27x1,5, M30x1,5
Nutné k zasunutí unášecího hřídele do náboje kola. Vhodné zejména pro vozidla s vysokou přesností profilu drážky hnacího hřídele a profilu drážky v náboji kola.
- Mj. pro VW, Audi, Seat, Škoda, BMW, Mercedes, Mazda, Opel, Renault, Peugeot, Porsche Cayenne atd.
- Zasouvání hnacích hřídelí do náboje kola
- Zasouvání náboje kola po výměně ložisek kol
- Oddělování vnějšího kloubu hnacího hřídele
- Montáž vnějšího kloubu hnacího hřídele
- Pro montáž a demontáž pojistných kroužků na hnacích hřídelích
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!