Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Speciální sada nářadí na výměnu elastických klínových řemenů 15 ks
Sortimenty nářadí pro profesionální demontáž a montáž řemenů Flex.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Součásti vozidel, jako je alternátor, ventilátor, vodní pumpa, klima-kompresor, posilovač řízení atd. Obchodní značky a názvy produktů jsou např. Gates (Stretch Fit™), ContiTech (Conti-V MULTIRIB Elast-Belt), Optibelt (řemen EBK).
- Rozsáhlý výběr zaručuje velmi vysoké pokrytí trhu (přibližně 95 %)
- Nehrozí poškození řemene ani řemenice
- Vhodné pro jednoduché i dvojité řemenice
- Součástí dodávky je návod a kompletní seznam použití
Rozsah dodávky:
- 1x montážní nástroj na řemen, krátký, typ 1, na dvojité řemenice
- 1x montážní nástroj na řemen Ø50, typ 2, šířka drážky 3,1 mm
- 1x montážní nástroj na řemen Ø50, typ 3, šířka drážky 10,4 mm
- 1x sada distančních šroubů, 2 ks, pro montážní nástroje typu 1, 2, 3
- 1x montážní nástroj na řemen Ø32, typ 4
- 1x sada distančních šroubů, 3 ks, pro montážní nástroj typu 4
- 1x nástroj na demontáž řemene
- 1x polohovač řemene s klipsnou na vodní pumpu, Ford/Volvo
- 1x adaptér na dvojité řemenice klikového hřídele, Ford/Volvo
- 1x otáčecí jednotka motoru ½, oboustranná, BMW
- 1x distanční nástroj, hliník, 1.8+2.2D Transporter
- 1x montážní nástroj na řemen, plast, 1.8+2.2D Transporter
Univerzální použití pro osobní vozy/SUV a dodávky. Pro různé modely od následujících značek: BMW/Audi/Seat/Škoda/VW/Chrysler/Ford/Mazda/Mercedes/psa/Fiat/Iveco/Volvo/Lancia atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!