Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada nářadí na ložiska kol XXL Pro velké osobní vozy i dodávky. 24 ks
Sada nářadí na ložiska kol XXL Pro velké osobní vozy i dodávky. 24 ks - 1
Sada nářadí na ložiska kol XXL Pro velké osobní vozy i dodávky. 24 ks - 2
Sada nářadí na ložiska kol XXL Pro velké osobní vozy i dodávky. 24 ks - 3
Sada nářadí na ložiska kol XXL Pro velké osobní vozy i dodávky. 24 ks - 4
Sada nářadí na ložiska kol XXL Pro velké osobní vozy i dodávky. 24 ks - 5
Sada nářadí na ložiska kol XXL Pro velké osobní vozy i dodávky. 24 ks - 6
Sada nářadí na ložiska kol XXL Pro velké osobní vozy i dodávky. 24 ks - 7

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada nářadí na ložiska kol XXL Pro velké osobní vozy i dodávky. 24 ks

Pro demontáž a montáž velkých ložisek kol o průměru 85 mm a montáž nábojů kol přímo na vozidle nebo pomocí dílenského lisu
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
  • Ideální jako rozšíření běžně dostupných sad nářadí na ložiska kol do průměru cca 85 mm

  • Široké možnosti použití díky různým tlakovým dílům a objímkám

  • Montáž bez poškození díky speciální konstrukci nástroje

  • Lze použít se závitovým vřetenem M20 nebo volitelně s válcem s dutým pístem Würth 17 t (je nutný dlouhý posuvový hřídel)


Rozsah dodávky:


  • 1× tlakové pouzdro s kontrolním okénkem, vnitřní průměr 95 a 100 mm

  • 1× závitový stupeň pro tlakovou objímku, průměr 95 a 100 mm

  • 1× vnitřní/vnější tlaková objímka 44,5; 48,5; 49,5; 50,5; 53,5; 54,5 mm; 57,5 mm

  • 1× středicí objímka pro dílenské lisy, průměr 43 mm

  • 1× přítlačná deska, průměr 85,5; 87,5; 89,5; 91,5; 95,5; 97,5; 99 mm

  • 1× přítlačná deska pro dílenský lis, průměr 50 mm

  • 1× vřeteno M20, délka 300 mm

  • 1× šroubovací matice M20 s ložiskem, velikost pohonu 30

  • 1× šroubovací matice M20 dlouhá bez ložiska, velikost pohonu 30

  • 1× pohonná jednotka s držákem středicího pouzdra

  • 1× mazací vřeteno
Upozornění
  • Montáž ložiska = tlak na vnější kroužek ložiska

  • Montáž náboje = tlak na vnitřní kroužek ložiska