Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada nářadí na parkovací senzory, hlavní 34 ks
Umožňuje profesionální dovybavení parkovacích senzorů nebo jejich instalaci do nového nárazníku, pokud je třeba jej například vyměnit po nehodě.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dodává se se středicími trny, které jsou potřebné k přesnému umístění držáku senzoru do středu otvoru a umožňují lepení.
- Kvalitní děrovačky zajišťují přesné výsledky práce a vytvářejí čisté hrany otvorů bez otřepů. Tím je zajištěno, že po opravě bude zachován původní vzhled.
- Tento rozsah poskytuje maximální pokrytí, které je v současné době na trhu.
Rozsah dodávky:
- 1x děrovačka/středicí trn, 2dílná sada, Ø 18,0 mm pro BMW/Škoda
- 1x děrovačka/středicí trn, 2dílná sada, Ø 18,2 mm pro VW/Seat
- 1x středicí trn Ø 17,8 mm pro VW/Seat
- 1x děrovačka/středicí trn, 2dílná sada, Ø 18,4 mm pro VW
- 1x děrovačka/středicí trn, 2dílná sada, Ø 24,0 mm pro Opel/Vauxhall
- 1x děrovačka/středicí trn, 2dílná sada, Ø 26,0 mm pro VW/Seat
- 1x děrovačka/středicí trn, 2dílná sada, Ø 26,7 mm pro VW/Škoda
- 1x děrovačka/středicí trn, 2dílná sada, Ø 27,4 mm pro Škoda
- 1x děrovačka/středicí trn, 2dílná sada, Ø 28,1 mm pro Škoda
- 1x děrovačka/středicí trn, 2dílná sada, Ø 32,0 mm pro BMW
- 1x děrovačka Ø 32,5 mm pro BMW (bez středicího trnu, protože senzor PDC je namontován pod úhlem)
- 1x děrovačka Ø 38,9 mm pro VW (PSA) (bez středicího trnu, protože senzor parkovacího asistenta řízení je namontován pod úhlem)
- 1x děrovací pohon, 3/8palcový s kuličkovým ložiskem
- 1x vrták, Ø 10 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!