Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pružinový kompresor na pneumatické ventily 15 ks
Pro rychlou montáž a demontáž ventilů v demontovaných hlavách válců.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Sada obsahuje 3 montážní raznice na ventily a příslušné redukční kroužky, celkem 8 ks Ø19,8–50 mm. To umožňuje univerzální použití na malé i velké ventilové disky u osobních automobilů až po dodávky.
- Otevřená konstrukce montážní raznice zajišťuje optimální přístup k ventilovým kotoučkům a klínům, což znamená, že se lze snadno dostat ke klínům i na multi-valve motorech.
- Lehká a praktická konzola je vyrobena z vysoce pevného hliníku a má přesně ovladatelný pneumatický válec.
Rozsah dodávky:
- 1x hliníková konzola
- 1x pneumatický válec
- 3x montážní raznice na ventily Ø19,8/Ø23,5/Ø34 mm
- 8x redukční kroužek Ø24,5/Ø25/Ø27/Ø29/Ø32/Ø34/Ø41/Ø50 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!