Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada nářadí na parkovací senzory, VAG 16 ks
Umožňuje profesionální dovybavení parkovacích senzorů nebo jejich instalaci do nového nárazníku, pokud je třeba jej například vyměnit po nehodě, pokud není přítomen žádný otvor pro umístění ze závodu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dodává se se středicími trny, které jsou potřebné k přesnému umístění držáku senzoru do středu otvoru a umožňují lepení.
- Kvalitní děrovačky zajišťují přesné výsledky práce a vytvářejí čisté hrany otvorů bez otřepů. Tím je zajištěno, že po opravě bude zachován původní vzhled.
Rozsah dodávky:
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 18,2 mm
- 1x středicí kolík, průměr 17,8 mm pro VW/Seat
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 18,4 mm
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 26,0 mm
- 1x děrovačka, průměr 26,5 mm (PSA)
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 26,7 mm
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 28,1 mm
- 1x děrovačka, průměr 29,3 mm (PSA)
- 1x děrovačka, průměr 38,9 mm (PSA)
- 1x děrovací pohon, 3/8 palce, s kuličkovým ložiskem
- 1x vrták, průměr 10 mm
Děrovačky otvorů pro senzory PSA (asistenta parkování a řízení) jsou dodávány bez středicího kolíku v důsledku šikmé montážní polohy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!