Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
1/2" a 1/4" nástrčné klíče Sada obsahující 59 ks
S protiprachovou ráčnou, praktická kovová krabice pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Velmi rozsáhlý sortiment, 59 ks, v pevném kovovém boxu
- Tento sortiment zahrnuje sofistikované, komplexní základní vybavení pro dílenské aplikace a mobilní použití
- Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Chybějící nástroje lze vidět na první pohled
Odpovídající nástrčné klíče a bity pro téměř jakýkoli šroub
- Sortiment o velikosti 1/4 palců zahrnuje 12 nástrčných klíčů s šířkami přes plošky od 4 do 14 mm, dva nástavce, kloubový nástavec a adaptér s rychloupínacím sklíčidlem pro 15 bitů a flexibilní adaptér
- Sortiment o velikosti 1/2 palců zahrnuje 19 nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 10 do 32 mm, dva nástavce a kloubový nástavec
- Krátké bity v počtu 15 kusů jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, šestihranná zásuvka (imbusová) a TX
- To znamená, že téměř všechny šroubové spoje jsou možné
Výkonné a efektivní šroubování pomocí 1/4" a 1/2" nástrojů
- Pomocí tuhých nástavců (dostupných ve dvou verzích) je síla přenášena přímo a jsou možné úhlové pohyby až do 8°
- Kardanové klouby jsou brzděny a drží úhel ve stanovené poloze
Prachotěsná reverzibilní ráčna pro práci v obtížných podmínkách - získala ocenění Red Dot Design Award
- Štíhlé řehtačky má ofsetovou hlavu pro větší vůli
- Mechanismus se 72 zuby má dva typy ochrany proti kontaminaci (stupeň ochrany IP 5x) a díky trvalému mazání je bezúdržbový
- Čtvercový pohon je obzvláště robustní a silný
- Přepínací ráčny mají ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů
- Ergonomicky optimalizovaná reverzační páka usnadňuje přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček. Při utahování je také možné stisknout hlavu ráčny, aniž by došlo k náhodnému přepnutí směru
- Je možné mimořádně výkonné ovládání jednou rukou
Robustní šroubovák
- Praktický 1/4palcový šroubovák má celoplošnou čepel a ergonomickou plastovou rukojeť.
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!