Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástrčný klíč, šestihran, 3/4" Sada 15 ks
Nástrčný klíč pro POWERDRIV®, praktická kovová krabice pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design, profesionální nástroj ZEBRA®
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Praktická 15dílná souprava v masivní kovové krabici
- Tato souprava zahrnuje speciální vybavení, které je ideální pro práci v dílně nebo pro mobilní použití
- Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Ihned vidíte, zda některý z nástrojů nechybí
Ideální pro mnoho praktických aplikací
- Deset krátkých nástrčných klíčů s unašečem POWERDRIV a šířkou přes plošky od 22 do 50 mm
- S nástrčnou rukojetí a kardanovým kloubem
- Díky tomu je vhodná téměř pro všechny úlohy šroubování
Výkonné a efektivní utahování
- Pevné nástavce (dostupné ve dvou velmi dlouhých verzích o délce 200 mm a 400 mm) lze použít k přímému přenosu síly
- T-rukojeť umožňuje uvolnit velmi silně utažené šrouby
- Přepínací ráčna má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Lze ji otočit jednou rukou pomocí otočného kotouče
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Trvalá odolnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!