Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada ráčnových oboustranných očkových klíčů Mini 31 ks
S nejběžnějšími krátkými nástavci a bity.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Mimořádně krátké nástrčné klíče a bity pro použití ve stísněných místech
- Ráčnový klíč se speciálně prohnutým středem s optimální pracovní délkou 115 mm
Rozsah dodávky:
- Bity 1/4", délka 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; plochý 4, 6 mm; vnitřní šestihran 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Nástrčné klíče: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4" ráčnový oboustranný očkový klíč, 11 mm, šestihran
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!