Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
1/2" a 1/4" nástrčné klíče Sada obsahující 59 ks
Praktický kovový box pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Velmi rozsáhlý sortiment, 59 ks, v pevném kovovém boxu
- Tento sortiment zahrnuje sofistikované, komplexní základní vybavení pro dílenské aplikace a mobilní použití
- Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Chybějící nástroje lze vidět na první pohled
Odpovídající nástrčné klíče pro téměř jakýkoli šroub
- Sada 1/4" obsahuje 12 nástrčných klíčů o šířce mezi plochami od 4 do 14 mm a 1 adaptér s rychloupínacím sklíčidlem pro 15 bitů
- Krátké bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, šestihranná zásuvka (imbusová) a TX
- Sortiment 1/2" zahrnuje 19 nástrčných klíčů o šířce mezi plochami od 10 do 32 mm
- To znamená, že téměř všechny šroubové spoje jsou možné
Výkonné a efektivní šroubování s 1/4" a 1/2" nástroji
- Pomocí tuhých nástavců (dostupných ve dvou verzích) je síla přenášena přímo a jsou možné úhlové pohyby až do 8°
- Flexibilní prodlužovací a zásuvná rukojeť pro 1/4" nástroje a úhlové nástavce pro obě velikosti nástrojů zajišťují efektivní a pohodlnou práci
- Kardanový kloub je brzděn a drží úhel ve stanovené poloze
- Přepínací ráčna má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů
- Přepínací páka se používá pro snadné přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček. To umožňuje použití nástrojů jednou rukou
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch je trvale odolný vůči korozi a zajišťuje nadprůměrnou životnost
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!