Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástrčné klíče 1/4" Sada 32 ks
Nástrčný klíč se zalisovanými bity, praktická kovová krabice pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design, profesionální nástroj ZEBRA®
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Komplexní sortiment 32 kusů v odolné kovové kazetě
- Tento sortiment zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro použití v dílně i na cestách
- Odolná kovová kazeta s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Ihned vidíte, zda některý z nástrojů nechybí
Odpovídající nástrčné klíče pro nejběžnější šroubové spoje
- 1/4" souprava zahrnuje 12 nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 4 do 14 mm
- Praktické nástrčné klíče se zalisovanými bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, vnitřní šestihran a TX
- Rukojeť šroubováku je praktickým doplňkem sortimentu
Výkonné a efektivní utahování
- Dva pevné nástavce lze použít k přímému přenosu síly
- Flexibilní nástavec také umožňuje přístup k těžko přístupným šroubům
- Přepínací ráčna má ergonomickou, odolnou plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé utahování nebo povolování šroubů bez námahy
- Přepínací páku lze použít pro přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, což umožňuje ovládání jednou rukou
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje nadprůměrnou životnost
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!