Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástrčné klíče 1/4" Sada 32 ks
Nástrčný klíč se zalisovanými bity, praktická kovová krabice pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design, profesionální nástroj ZEBRA®
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rozsáhlý sortiment 32 kusů v robustní kovové krabici
- Tato sada zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro dílenské aplikace a mobilní použití
- Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Chybějící nástroje lze vidět na první pohled
Odpovídající nástrčné klíče pro nejběžnější šroubové spoje
- Sortiment 1/4" zahrnuje 12 nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 4 do 14 mm
- Praktické nástrčné klíče s lisovanými bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, šestihranná zásuvka (imbusová) a TX
- Rukojeť šroubováku je praktickým doplňkem sortimentu
Výkonné, účinné upevnění
- Pomocí dvou tuhých nástavců (dostupných ve dvou verzích) je síla přenášena přímo a jsou možné úhlové pohyby až do 8°
- Flexibilní nástavec také umožňuje přístup k těžko přístupným šroubovým spojům
- Kardanový kloub je brzděn a drží úhel ve stanovené poloze
- Přepínací ráčna má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů
- Přepínací páku lze použít pro přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, což umožňuje ovládání jednou rukou
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!