Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nástrčné klíče 1/4" Sada 33 ks
Nástrčné klíče 1/4" Sada 33 ks - 1
Nástrčné klíče 1/4" Sada 33 ks - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nástrčné klíče 1/4" Sada 33 ks

Praktická kovová krabice pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design, profesionální nástroj ZEBRA®
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
Rozsáhlý sortiment 33 kusů v robustní kovové krabici


  • Tento sortiment zahrnuje sofistikované, komplexní základní vybavení pro dílenské aplikace a mobilní použití

  • Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem

  • Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě

  • Chybějící nástroje lze vidět na první pohled


Odpovídající nástrčné klíče a bity pro téměř jakýkoli šroub


  • Sada 1/4" obsahuje 12 nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 4 do 14 mm a 1 adaptér s rychloupínacím sklíčidlem pro 15 bitů

  • Krátké bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, šestihranná zásuvka (imbusová) a TX

  • To znamená, že téměř všechny šroubové spoje jsou možné


Výkonné, účinné upevnění


  • Pomocí tuhých nástavců je síla přenášena přímo a jsou možné úhlové pohyby až do 8°

  • Kardanový kloub je brzděn a drží úhel ve stanovené poloze

  • Přepínací ráčna má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

  • Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů

  • Otočná deska se používá pro snadné přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.


Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností


  • Povrchy jsou pochromované a leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování