Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástrčné klíče 1/4" Sada 34 ks
Praktický kovový box pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design s protiprachovou ráčnou, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.




Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Komplexní sortiment 34 kusů v odolné kovové kazetě
- Tato souprava poskytuje komplexní výběr vysoce kvalitního základního vybavení pro dílnu a pro mobilní použití
- Odolná kovová kazeta s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Ihned vidíte, zda některý z nástrojů nechybí
Odpovídající nástrčné klíče a bity pro téměř jakýkoli šroub
- 1/4" souprava zahrnuje 12 nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 4 do 14 mm a adaptér s rychloupínacím sklíčidlem pro 15 bitů
- Krátké bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, vnitřní šestihran a TX
- To znamená, že pokrývá téměř všechny šroubové spoje
Výkonné a efektivní utahování
- Pevný nástavec lze použít k přímému přenosu síly
- Flexibilní prodlužovací zásuvná rukojeť a úhlové nástavce pro obě velikosti nástrojů zajišťují efektivní a pohodlnou práci
Prachotěsná reverzibilní ráčna pro práci v náročných podmínkách – získala ocenění Red Dot Design Award
- Štíhlá ráčna má prostorově úspornou hlavu s probraným středem
- Mechanizmus se 72 zuby obsahuje dva typy ochrany proti kontaminaci (stupeň ochrany IP 5X) a díky trvalému mazání je bezúdržbový
- Čtyřhranný unašeč je obzvláště robustní a odolný
- Přepínací ráčna má ergonomickou, odolnou plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé utahování nebo povolování šroubů bez námahy
- Ergonomicky optimalizovaná reverzační páka usnadňuje přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček a také umožňuje stisknout hlavu ráčny, aniž by došlo k náhodnému přepnutí směru
- Ještě efektivnější ovládání jednou rukou
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje nadprůměrnou životnost
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!