Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástrčné klíče 1/4" Sada 34 ks
Praktický kovový box pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design s protiprachovou ráčnou, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rozsáhlý sortiment 34 kusů v robustní kovové krabici
- Tento sortiment zahrnuje sofistikované, komplexní základní vybavení pro dílenské aplikace a mobilní použití
- Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Chybějící nástroje lze vidět na první pohled
Odpovídající nástrčné klíče a bity pro téměř jakýkoli šroub
- Sada 1/4" obsahuje 12 nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 4 do 14 mm a 1 adaptér s rychloupínacím sklíčidlem pro 15 bitů
- Krátké bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, šestihranná zásuvka (imbusová) a TX
- To znamená, že téměř všechny šroubové spoje jsou možné
Výkonné, účinné upevnění
- Pomocí tuhých nástavců je síla přenášena přímo a jsou možné úhlové pohyby až do 8°
- Flexibilní prodlužovací a zásuvná rukojeť a úhlové nástavce pro obě velikosti nástrojů zajišťují efektivní a pohodlnou práci
- Kardanový kloub je brzděn a drží úhel ve stanovené poloze
Prachotěsná reverzibilní ráčna pro práci v obtížných podmínkách - získala ocenění Red Dot Design Award
- Štíhlá ráčna má ofsetovou hlavu pro větší vůli
- Mechanismus se 72 zuby má dva typy ochrany proti kontaminaci (stupeň ochrany IP 5x) a díky trvalému mazání je bezúdržbový
- Čtvercový pohon je obzvláště robustní a silný
- Přepínací ráčna má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů
- Ergonomicky optimalizovaná reverzační páka usnadňuje přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček. Při utahování je také možné stisknout hlavu ráčny, aniž by došlo k náhodnému přepnutí směru
- Je možné mimořádně výkonné ovládání jednou rukou
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!