Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Nástrčka 3/8" a 1/2" Sada 11 ks
Nástrčka 3/8" a 1/2" Sada 11 ks - 1
Nástrčka 3/8" a 1/2" Sada 11 ks - 2
Nástrčka 3/8" a 1/2" Sada 11 ks - 3
Nástrčka 3/8" a 1/2" Sada 11 ks - 4
Nástrčka 3/8" a 1/2" Sada 11 ks - 5
Nástrčka 3/8" a 1/2" Sada 11 ks - 6
Nástrčka 3/8" a 1/2" Sada 11 ks - 7

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nástrčka 3/8" a 1/2" Sada 11 ks

Speciální nástroje pro montáž a demontáž brzdových třmenů v kovové krabici
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
Praktický sortiment 11 kusů pro automobilový průmysl


  • Vhodné pro ruční použití s přepínatelnými ráčnami DIN 3120, např. BMW, VW, Porsche, Audi a Ford

  • Krátká šestihranná nástrčka 7, 8 a 9 mm: AUDI TT (MY ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (třída M), W204 (třída C), W251 (třída R)

  • Speciální profil 11,5 a 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne a Cayman

  • Speciální profil 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne

  • Speciální profil 22 mm: Audi A5, A6 a A7

  • Výstup: Šestihranná nástrčka a různé speciální profily 11,5, 15, 20, 22 mm

  • Pohon: Čtyřhranný profil 3/8" a 1/2", kuličková drážka


Chrom-vanadová ocel s dlouhou životností


  • Povrchy jsou pochromované a leštěné

  • Povrch je trvale odolný vůči korozi a zajišťuje nadprůměrnou životnost

  • Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování

  • Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem

  • Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě

  • Chybějící nástroje lze vidět na první pohled