Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada polic pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro šířku modulu 900 až 1000 mm
- Pro šířku dveří 450, 500 a 600 mm
- Pro montážní výšku 610 až 770 mm
- Max. zatížení na zásobník 18 kg
- K dispozici v bílé/chromové nebo antracitové barvě
- Zásobníky lze snadno instalovat na armaturu bez použití nářadí
- Zásobníky lze použít na pravé nebo levé straně, takže nehrozí nebezpečí záměny
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!