Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada na montáž kol 7 ks
Usnadňuje montáž kol a snižuje námahu mechanika
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Chytrý montážní systém
- Zvláště vhodné pro vozidla s kolovými šrouby, pro vozidla, kde není brzdový kotouč přišroubován k náboji kola a pro vozidla s krátkými náboji kol
- Montážní trny se zasunou do závitu náboje kola a není třeba je našroubovat
- Vhodné pro šrouby kol M12 a M14
- Při vkládání prvního kolového šroubu visí hmotnost kola na montážním trnu
- Montážní pomůcka se nejprve vloží do náboje, který zarovná otvory v brzdovém kotouči s otvory v náboji kola (u vozidel s uvolněným brzdovým kotoučem)
Rozsah dodávky
- 1× montážní trn pro kolové šrouby M12, L=127,5 mm
- 1× montážní trn pro kolové šrouby M14, L=127,5 mm
- 2× náhradní objímka pro montážní trn kola M12, L=27,8 mm
- 2× náhradní objímka pro montážní trn kola M14, L=27,8 mm
- 1× magnetický držák
- Ideální pro použití v opravnách vozidel a pro montáž pneumatik
- Pro vozidla s kolovými šrouby
- Pro vozidla, u nichž brzdový kotouč již není přišroubovaný k náboji kola
- Pro vozidla s krátkým kroužkem náboje kola
- Pro kolové šrouby M12 a M14
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!