Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada ORSY®100 pro pomůcku k zavěšování obrazů Picture Aid
Vše potřebné pro zavěšení obrazu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vše potřebné pro správné a bezpečné zavěšení obrazu na dosah ruky
Praktická a kompletní sada v kufru ORSY 100
Ideální pro muzea, výstavy a konstrukce veletrhů
Praktická také v celé domácnosti díky široké škále dodávaného příslušenství
Sada 316 ks
- 10 ocelových hřebíků, 2 x 30 mm
- 200 malých hřebíků s plochou hlavou, 1 x 11 mm
- 10 nástěnných háčků s drážkovanou stopkou, 4 x 40 mm
- 10 nástěnných háčků, mosazná povrchová úprava, 2 x 30 mm
- 10 výklopných oček, 3 K
- 10 výklopných oček, 1 K
- 10 ozubený závěs, D 5,5 mm
- 10 nástěnných háčků velikosti 1, s hřebíkem
- 10 nástěnných háčků velikosti 3, s hřebíkem
- 10 šroubů s okem, 10 x 4 mm
- 10 šroubů s okem, 12 x 6 mm
- 10 hmoždinek, 5 x 25 mm
- 1 vodováha, D 150 mm
- 1 muzejní tužka, červená
- 1 zámečnické kladivo, 100 g
- 1 kombinované kleště
- 1 šídlo
- 1m měřítko, 1 metr
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!