Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Špičkový špičatý/plochý/lopatkový sekáč a s upínacím trnem SDS-max, multisada
3 ks: 1x špičatý sekáč délka 400 mm, 1x plochý sekáč délka 400 mm, 1x lopatkový sekáč délka 380 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Špičaté a ploché sekáče
- Až o 30 % větší úběrový výkon
- Tlumení vibrací
Část s nárazníkem je navržena s nižší úrovní tvrdosti (cca 48 HRC). Vyšší úroveň pružnosti znamená, že tato část účinně tlumí jakékoliv vyvolané vibrace, a tudíž výrazně omezuje riziko zlomení na konci pro upínání.
- Výrazně delší životnost
Konec pro upínání má tvrdší provedení (cca 52 HRC), což přispívá k značnému prodloužení životnosti.
- Sekáč zůstává ostrý
Pracovní oblast vyrobená z kvalitní oceli o tvrdosti 60 HRC je mimořádně tvrdá a tudíž i obzvláště odolná.
- Minimální riziko uvíznutí v materiálech v porovnání s kulatými provedeními.
Lopatkový sekáč s inovativním tvarem klínu
- Větší účinek klínového tvaru
- Větší průrazná síla
- Více materiálu pro delší životnost
Pro obecné demolice a probourávání zdiva (odpichování, vydlabávání, vyrážení, narážení, rozbíjení apod.)
- Špičatý sekáč: Pro tvrdé materiály, např. beton. Veškerá rázová energie vrtacího kladiva je soustředěna do jednoho bodu.
- Plochý sekáč: Na měkčí materiály. Lze použít i pro „značkování“ zdiva určeného k demolici.
Široký lopatkový sekáč
Oklepávání omítky ze stěn a rozvolňování zeminy, stěrek a asfaltu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!